Kivitel:
Nem feltöltött szekrény, 50×20G.
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a
940501 –
940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.