Hátfal, Fiók szélessége 56G, Hozzávaló oszlopkeret magasság: 2000mm

Cikkszám: 935410 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló oszlopkeret magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Oszlopkeret magassághoz 2 000 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935410 2000
EAN / GTIN 4062406107970
Gyártó száma 935410 2000

Leírás

Felhasználás:

A stabilizáláshoz szekrénymezőnként feltétlenül szükséges. 20G és 24G mélységű polcokba történő beépítéshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz