Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 10

Cikkszám: 953521 10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 10
Súly 0,69 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953521 10
EAN / GTIN 4062406157043

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 ( 10 G × 20 G ill. 250 x 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953521 méret: 1 db
GARANT lapos csavarhúzó 660030 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
GARANT Phillips csavarhúzó 667690 sz. 00; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz