{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Hőmérséklet-méréstartomány | -30 °C - 70 °C | |
Hőmérséklet hibahatár | ±0,5 °C | |
Interfész | USB-interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Készülék memória | 16000 mért érték | |
Hossz | 60 mm | |
Szélesség | 38 mm | |
Magasság | 18,5 mm | |
Termék fajtája | Adatlogger |
Cikkszám | 474200 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010828 | |
Gyártó száma | 0572 0561 |