Üvegszálas mérőszalag keretben 30 m

Cikkszám: 465500 30
(2,31 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 63,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 30 m
Szalagszélesség 13 mm
Mérés kezdőpont típusa A
Teljes hossz 310 mm
Keret szélessége 150 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.
Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.
Üvegszálas mérőszalag. Extrém törésálló és rugalmas, időjárásálló és számos vegyszernek ellenáll. Elektromosan nem vezetőképes. Könnyen leolvasható. cm osztással.
30 méret V keretben.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.