Kivitel:
Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű ⌀153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben, alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket.
- Abszolút karcálló üveg lencse - a torzításmentes látás érdekében.
- 3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.
- Világítás: 48 nagy teljesítményű LED, teljesítményfelvétel csak 14 W. A 6000 Lx fényerő akár 10 %-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50.000 óra.
- A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.
Felhasználás:
Laborban, a gyártás, szerelés, minőségbiztosítás stb. területén a látással és ergonomikus kezeléssel szembeni maximális igényekhez.
Tartalom:
Inkluzív dugaszos hálózati tápegység 100 − 240 V, 50/60 Hz, lencsevédő és asztali szorító
491492 sz. TK méret.
Inkluzív felragasztott lencsével ⌀ 30 mm.
Figyelem:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Figyelem:
Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.