Kivitel:
Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.
Ezen munka idomszerek megy-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
Dugós idomszerek köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl.
484025 sz.
2,37 H6 vagy számszerű tűréssel pl.
484025 sz.
28 + +0,01 / -0,02.
Szabvány:
Tűrés és méretek a DIN 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.
Figyelem:
A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).
A típus = 2 – 2,999
B típus = 3 – 10
C típus = 10,001 – 14
D típus = 14,001 – 18
E típus = 18,001 – 24
F típus = 24,001 – 30
G típus = 30,001 – 40
H típus = 40,001 – 50
I típus = 50,001 – 60
J típus = 60,001 – 90
K típus = 90,001 – 99,999
- Kérjük, adja meg a pontos névleges méret ⌀-t a tűrésmezővel (± ZC) és minőséggel (6− 13), vagy a számszerű tűréssel.
- Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!
- Sima (páros) ⌀-t lásd a 484000; 484020; 484040 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.
- Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.