{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,005 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mérőerő | 0,5 − 0,9 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 44 mm | |
Ház vastagsága | 19 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434035 12,5IP | |
Gyártó száma | 905.4525.10 |