Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Digitális műanyag tolómérő digiMax® 150

Cikkszám: 412830 150
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: lapos
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,05 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő lapos
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 7,5 mm
Méréstechnika digitális
Súly 0,048 kg
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412830 150

Leírás

Kivitel:

Nemfémes High-Tech anyag 50 % fíbertartalommal.
7,5 mm magas számok, 5 számjegyes digitális kijelző
Méréstartomány 0 – 150 mm.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek