Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez

Cikkszám: 421640
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsni használata esetén 5 − 10 N.

Tartalom:

25−50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.