Szögtapintós mérőóra Tesatast, tapintókar hossza 36,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház ⌀: 0,25/29mm

Cikkszám: 436225 0,25/29
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 26,30 € /(db)
  • 21,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány irányonként / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2270
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2270
Méréstartomány irányonként 0,25 mm
Leolvasás 0,01 mm
Eltérési tartomány fe 10 µm
Teljes eltérési tartomány fges 13 µm
Mérésirány átfordulás tartomány fu 3 µm
Mérőóra ⌀ 2 mm
Billenési tartomány 2×120 fok
Tapintókar hossza 36,53 mm
Mérőerő 0,06 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 29 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Gyártó száma 01810007

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.
Szögtapintós mérőórák hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.
TESA − Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus monoblokk ház; nem-mágnesezhető. Swiss Made.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Befogócsap ⌀ 8 mm.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 − Eltérési tartomány 10µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.