Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tolómérő, Méréstartomány: 300mm

Cikkszám: 415195 300

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 862
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 862
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Osztás 1/20 mm
Nóniusz osztás mm/Inch igen
Hibahatár 0,05 mm
Csőrhossz 90 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
Méréstechnika Analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Súly 0,44 kg
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415195 300
Gyártó száma 415195 300

Leírás

Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab ⌀-k mérésére. Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz