{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító etalonok száma | 3 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421328 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058517 | |
Gyártó száma | 4157015 |