Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

W-Mag mérőszalag mágneses véghoroggal és mágneses talppal., Szalaghossz: 5m

Cikkszám: 462350 5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 25 mm
Ház hossza 105 mm
Ház szélessége 50 mm
Ház magassága 130 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462350 5
Gyártó száma WM550MR

Leírás

Kivitel:

W-Mag mérőszalag mágneses talpú házzal és mágneses véghoroggal. Nagyon jól leolvasható. A mérőszalag kétoldalon feliratozott. Automatikus szalag visszahúzás és szalag megállítás. Robusztus műanyag ház levehető övcsipesszel.

Előny:

Egyszerű és gyors rögzítés minden fémfelületen a véghorgon lévő erős mágnesek és a mágneses talpú ház következtében. Egykezes használat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz