Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mérőtapintó interfész

Cikkszám: 434719

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó; RS232C csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
Hossz 172 mm
Szélesség 155 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Interfész box

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434719
Gyártó száma 05030010

Leírás

Kivitel:

Interfész a mért adatok átviteléhez és a mérőtapintók kezeléséhez. USB-hez közvetlenül csatlakoztatható.
  • Határértékek megadhatóak. Egyszerű +A, -A, +A+B, +A-B funkciók. Adok exportálása .csv formátumban.
  • Akár 64 mérőtapintó is csatlakoztatható több interfész sorba kapcsolásával USB-n keresztül.
  • TESA mérőtapintó mérési jel bement.
  • Digitális RS232 mérési jel kiment.
  • Átkapcsolható méréstartomány: 2 mm, 5 mm.

Felhasználás:

Több pontos mérőberendezések folyamatának központosított felügyeletéhez és vezérléséhez mérési láncolatokban.

Tartalom:

TIS szoftver

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz