Hidraulikus kisméretű állvány (mágnestalppal)

Cikkszám: 440600
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
563 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Állvány mágnestalppal, ergonomikus forgókapcsolóval. Nagy teljesítményű ferrit mágnes a hátoldalon köszörült felfekvő felületekkel és a köszörült prizmás alsó oldallal tengelyekre és hengeres testekre való felhelyezéshez. A mágnestalp jó fogású műanyag puha tokozással rendelkezik nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel.
Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. Az olajos hidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Nagyméretű gumírozott kézikerék (⌀ 54 mm) a szorítás könnyű meghúzásához és oldásához. A csuklós karok a marófej befogónál 360°-ban elforgathatóak, 180°-ban billenthetőek és a 6 és 8 mm szár ⌀-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelőek.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezheti.