{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 2,8 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309402 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001765291 | |
Gyártó száma | 13823010280 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 2,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
59,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
46,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
35,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |