Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Svédcsavarkulcs, oldalt állítható, Teljes hossz: 205mm

Cikkszám: 813940 205

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 205 mm
Szabvány ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Maximális kulcsnyílás 27 mm
Teljes hossz 8 coll
Pofaállás 15 fok
Gyártási eljárás precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt
Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
Felület krómozott
Súly 300 g
szikramentes nem
Megfordítható pofák nem
Skálázás igen
Racsni funkció nem
Markolat köpeny igen
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813940 205
Gyártó száma 9571C

Leírás

Kivitel:

Ergonómikus markolattal termoplasztikus elasztomerből. Pofaállás 15°. Precíziósan edzett, korrózió ellen kezelt és krómozott. Bal oldalon mérőskála mm-ben.

Szabvány:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz