{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 254.34 | |
⌀ | 8 mm | |
Alapanyag | Sárgaréz | |
Maximális üzemi nyomás | 60 bar | |
Belső menetes csatlakozó | 1/4 coll | |
Termék fajtája | Csatlakozó |
Cikkszám | 080035 1/4 | |
EAN / GTIN | 4047322647168 | |
Gyártó száma | 161906 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
T idom belső/belső/belső, Csatlakozás: 1/4coll
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
4,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
16,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
760 darabszám azonnal szállítható
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 8 mm | ||
Belső menetes csatlakozó | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Átfolyási érték | 2 000 l/min | 1 000 l/min | |
Gyártó jelölése | 254.34 | ||
Maximális üzemi nyomás | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Alapanyag | Sárgaréz | Sárgaréz | |
Termék fajtája | Csatlakozó | Csatlakozó | Csatlakozó |