Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Univerzális radiátorszelep kulcs áttűzhető racsnival

Cikkszám: 814805
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Szerelőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814805
EAN / GTIN 4004625732977
Gyártó száma 73297

Leírás

Felhasználás:

Radiátorszelep csapfejek és visszatérő köri csavarkötések be- és kicsavarásához. Lépcsőzetes alak, ezáltal használható a 3/8 col, 1/2 col, 3/4 col és 1 col szelepfejhez belső hatszöges ill. bütykös szelepekhez. Meghajtó □ 1/2 col.