Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Laprögzítő, Befogási tartomány: 55mm

Cikkszám: 861620 55

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális szorítóerő 260 N
Teljes hossz 361 mm
Szélesség 147 mm
Befogási tartomány 55 mm
Súly 1,55 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861620 55

Leírás

Kivitel:

Manuális vákuumszivattyú a maximális szívóerő és a legnagyobb horizontális szorítóerő érdekében. A vezetősíneknél lévő karral kiegyenlíthetőek a magasságkülönbségek.
A vákuumos szívónál lévő szorítókar átfordításával vákuum jön létre és a laprögzítő automatikusan rögzül a lapon.

Felhasználás:

Sima felületű alkatrészek, mint pl. kerámia, gránit, Corian®, műanyag, lemez és üveg rögzítéséhez és pozícionálásához.

Figyelem:

A laprögzítőt a tárolás alatt lazítsa meg a gumitárcsák tartós deformációjának az elkerülése érdekében.
Vákuumos emelőt a 086200 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz