{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Emelési magasság | 25 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 5 mm | |
Beütési erő | 10000 N | |
Akkumulátor kapacitás | 18 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 2,1 V | |
Súly akkumulátorral együtt | 2 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám | 770504 | |
Gyártó száma | 1435447 |