{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal, rezezett | |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Sörte vastagsága | 0,25 mm | |
Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
Keferész hossza H1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Gyártó száma | 415752 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csapos kefekorong Acélhuzal, sárgarézzel bevont, 0,25 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 50X10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 131 darabszám azonnal szállítható
4,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 10 mm | 10 mm |
Keferész hossza H1 | 12 mm | 12 mm |
Sörte vastagsága | 0,25 mm | 0,25 mm |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |