Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tartalék fűrészlapmm

Cikkszám: 581725
  • Lap hossza: 265

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 16
Lap hossza 265 mm
Termék fajtája Kézifűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581725
Gyártó száma GNB265P/-1

Leírás

Kivitel:

Keresztköszörülés a tiszta vágásfelület érdekében, nagy vágási teljesítmény mellett. Lapvastagság 0,6 mm.

Felhasználás:

Gyors, keskeny vágásokhoz száraz fában, műanyagban, melaminban, gipszkartonban stb.

Alkalmazható:

581720 sz. vonófűrészhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz