Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tartalék fűrészlap Aluminist

Cikkszám: 581715

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Lap hossza: 270

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 9
Lap hossza 270 mm
Termék fajtája Kézifűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581715
Gyártó száma ALB270

Leírás

Kivitel:

Vonófűrész-lap keresztirányú köszörüléssel, lapvastagság 0,9 mm, fekete bevonat a könnyű fűrészelés érdekében, megakadályozza a beragadást.

Alkalmazható:

581710 sz. vonófűrészhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz