Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Vonófűrész keresztirányú köszörülésselmm

Cikkszám: 581720

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 16
Lap vastagsága 0,6 mm
Lap hossza 265 mm
Markolat anyaga 2K markolat
Termék fajtája Vonófűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581720
Gyártó száma PUL265DISPLAY 6STK

Leírás

Kivitel:

Keresztköszörülés a tiszta vágásfelület érdekében, nagy vágási teljesítmény mellett. Lapvastagság 0,6 mm.

Felhasználás:

Gyors, keskeny vágásokhoz száraz fában, műanyagban, melaminban, gipszkartonban stb.