CaraFin rugalmas gyémánt polírozó reszelő, Szemcsézet: D126µm

Cikkszám: 529115 D126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Finomsági fok Előpolírozás
Szélesség 14 mm
Hossz 165 mm
Termék fajtája Gyémánt reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Gyártó száma 529115 D126

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Polírozó reszelő flexibilis fém alaptesttel. A felső rész rugalmas PU anyagból, egyik oldalon gyémántszemcse bevonattal.
Nagyon homogén csiszolási kép a multikristályos gyémántnak köszönhetően.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Felhasználás:

Ideális polírozási munkákhoz konkáv és konvex felületeken. Alkalmas kemény anyagokhoz, mint keményfém, öntvény, edzett acélok, kerámia és színesfémek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz