Fíber tárcsa XF 850 (CER) ⌀ 115 mm

Cikkszám: 566456
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,20 €
  • 50 -től/tól
    -tól 1,00 €
érdeklődés szerint
Szállítható
3 661 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Alumínium
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Univerzális fíber tárcsa VSM XF 850 nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, hosszú élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Nagyon alkalmas minden ötvözött acélhoz és alumínium ötvözethez. Szemcsefajta: Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon maximum 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérokkal. Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.