Legyezős csiszolótárcsa SLTT (ZA-Power), sík-kúpos Acélhoz és INOX-hoz ⌀ 115 mm

Cikkszám: 565411
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 7,59 €
  • 10 -től/tól
    -tól 6,32 €
érdeklődés szerint
Szállítható
484 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el. Kiváló minőségű szerkezet acéllemez ill. üvegszálas tányéron a csekély zaj- és vibráció terhelés érdekében.
ZA: Tiszta cirkonkorund poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.
ZA-Power: Speciális cirkonkorund keverék nagy csiszolóteljesítményű bevonattal. Nem tömődik el és nem üvegesedik a hideg csiszolásnak köszönhetően.
CER: Maximális csiszolási teljesítmény, önélező hatású kerámia szemcsékkel. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.
SiC: Különösen durva szilíciumkarbid szemcse, nem tömődik el. Nagyon alkalmas alumíniumhoz és szálerősítésű anyagokhoz.

ZA-Power: Speciális cirkonkorund keverék nagy csiszolóteljesítményű bevonattal. Nem tömődik el és nem üvegesedik a hűvös csiszolásnak köszönhetően.

Felhasználás:

A maximális leválasztási teljesítményhez hosszú élettartam mellett.

Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágy csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámtól találja.