Kivitel:
A további felhordott csiszoló segédanyag gondoskodik a hűvös csiszolásról és csökkenti az eltömődést kenődő anyagoknál.
A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagy teljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Cubitron™ II csúcsminőségű típus. Maximális leválasztási teljesítmény.
Felhasználás:
Nemesacél, alu, titán és nikkel ötvözetek megmunkálásához.
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az
566690 /
566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse
kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.