Négyélű reszelő, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 200mm

Cikkszám: 512210 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: D
  • Alak leírása: négyélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat típusa 2
Alak D
Alak leírása négyélű, féltompa végű
Reszelőfelület 4
Szélesség 7 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 512210 200
EAN / GTIN 4045197571649
Gyártó száma 512210 200

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 D alak