Kivitel:
A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Szár ⌀ 6 mm × 40 mm.
Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, nemeskorund, rózsaszín (AR). Középkemény kivitel.
Válogatott csapos köszörűkövet tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.
Felhasználás:
Ötvözetlen és enyhén ötvözött acélok és acélöntvény univerzális megmunkálásához.
Ajánlott forgácsoló sebesség 30 − 50 m/s.
Tartalom:
1 − 1 csapos köszörűkő ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.