Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Vlies csiszoló csillag, ⌀ 25 mm, Szemcseméret: 180

Cikkszám: 555912 180

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 180
Finomsági fok közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
25 mm
Festék kék
Ajánlott fordulatszám 10 000 min-1
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555912 180
Gyártó száma 555912 180

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken.
2 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint furatok, belső menetek, csövek és mélyesdések tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. befogócsappal használja.