Tartalék pontozócsúcs, ⌀×hossz: 3,5X35mm

Cikkszám: 749360 3,5X35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

3,5 mm
Hossz 35 mm
Alapanyag Speciális szerszámacél
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749360 3,5X35
EAN / GTIN 4049002044151
Gyártó száma R439 129

Leírás

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkalmazható:

749350 sz. automata pontozó: 95 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz