IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 7mm

Cikkszám: 650052 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 235 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 11,3 mm
Hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650052 7
EAN / GTIN 4045197214591
Gyártó száma 650052 7

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint. Az AS-Drive profilhoz hasonló, a csavarokat és anyákat kímélő profillal.

Előny:

A rugós csapágyazású mágnes biztosan rögzíti a csavart. Ezzel egyidejűleg a csavarfej állandó teljes rögzítése is biztosított. A kihajtott csavarok / anyák a rugónak köszönhetően könnyen levehetők.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz