Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col

Cikkszám: 635150
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 194 mm
Fogak száma 60
Munkaszög 6 fok
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635150
Gyártó száma 12231011

Leírás

Kivitel:

Irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz, munkaszög 6°.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz