{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 3/16 coll | |
Kulcsnyílás | 4,76 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 7,6 mm | |
Hossz | 23 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Gyártó száma | 01530012 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 3/16coll
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
603 darabszám azonnal szállítható
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
666 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | |
Kulcsnyílás | 3/16 coll | 3/16 coll | 3/16 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |