Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col

Cikkszám: 640160
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 275 mm
Fogak száma 32
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640160
Gyártó száma 916SP

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.
DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!
Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!
Ajánlott termékszám: 640025