Kivitel:
Különösen kiadós vizes bázisú tisztító koncentrátum (kivétel: a T3 por alakú); speciális fejlesztés ultrahangos tisztító fürdőkben történő felhasználáshoz, biológiailag lebomlik.
A nagyon kiadós koncentrátumok növelik a készülékek élettartamát, tartósak és biológiailag lebomlanak. Az erős tisztítókat kifejezetten ultrahangos kádakhoz fejlesztették ki (habzási viselkedés stb.) és ezért a tisztítás területén használt minden ultrahangos kádhoz alkalmasak a 25 – 130 kHz frekvenciatartományban. Az ultrahang által létrehozott kavitációs erővel az erős tisztítók hatékonyan és mégis kíméletesen oldják fel a szennyeződéseket az elemekről. Más tisztítószerek, melyek nem kifejezetten ultrahangos kádakhoz készültek, bizonyos esetekben ionokat tartalmazhatnak, melyek elősegítik az anyagleválást és a korróziót. Erős korrózióképzők például a halogén ionok, melyek jelentősen csökkentik az anyagok tartósságát. E tekintetben a savas közegben a kloridok és fluoridok a legagresszívebbek.
Felhasználás:
Figyelem:
További speciális tisztítószerek és más méretű edények külön rendelésre szállíthatók. 25 literes kiszerelésben kapható az Onlineshop-ban.
Nem minden országba szállítható.
Tárolás csak a zárt eredeti edényben -5 °C és 30 °C között.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell.
Savakkal együtt nem tárolható.