{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18CBS125 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Szalagsebesség | 0 m/min - 116 m/min | |
Maximális vágásmélység 90° | 125 mm | |
Fűrészszalag szélessége | 13 mm | |
Fűrészszalag hossza | 1 140 mm | |
Súly | 7,3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078205 M18CBS125 | |
Gyártó száma | 4933448195 |