Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

LED-EX akkus munkalámpa NOVA-EXR

Cikkszám: 081524 NOVA-EXR

Termékadatok

Technikai adatok

ATEX zóna 1. zóna; 21. zóna
Fényáram 1 500 lm
Fényáram 2 fokozat 750 lm
Világítási idő 2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 4 óra
Energiaellátás Akkus
Színhőmérséklet 6 500 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-vasfoszfát
Akkumulátor kapacitás 1,4 Ah
Akkumulátor-feszültség 19,2 V
Teljes hossz 270 mm
Teljes szélesség 266 mm
Teljes magasság 123 mm
Súly 3 900 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081524 NOVA-EXR
Gyártó száma NOVA EX R

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.
Erős és robusztus LED-EX akkus munkalámpa.

Szabvány:

ATEX területekre tanúsított: Gáz 1 és 2, Por 21 és 22.
A 2014/34/EU, IEC és IECEx sz. ATEX irányelv szerint engedélyezett és tanúsított.

Tartalom:

Töltőkábel 5 m.

Figyelem:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek