Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Automatikus tömlőtekercselő 15SCS

Cikkszám: 080070 15SCS

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 465 mm
Ház mélysége 220 mm
Ház magassága 400 mm
Kimeneti csatlakozó 3/8 coll
Bemeneti csatlakozó 3/8 coll
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 15 m
Tömlő belső ⌀ 10 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Gyártó száma 01330

Leírás

Kivitel:

Automatikus tömlőtekercselő műanyag házban rugalmas PU tömlővel, inkl. tömlő megvezető, fali felszereléshez billenthető szerelőlappal. Inkl. RAPID-SCS.