{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 118HCSBS | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 000 W | |
Tartálytérfogat | 25 l | |
Hossz | 510 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Magasság | 950 mm | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 45 l/s | |
Vákuum | 215 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 75 dB(A) | |
Súly | 26 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078558 118HCSBS | |
Gyártó száma | 4010100026 |