{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GPH-110GF | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PE | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 3,7 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Különlegesség | nedvességálló; illeszkedik; magas hőmérsékletnek ellenáll; csillapító; nyíróerőnek ellenáll | |
Felhasználás | Tömítés; Összeszerelés; Rögzítés | |
Hőálló max. | 150 °C | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 65 % | |
Eltarthatóság | 24 monat | |
Festék | szürke | |
Hossz | 3 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 1,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083784 GPH | |
Gyártó száma | 7100101624 |