Nagynyomású fúvóka 1/8 col kül. men., Csőhossz: 1mm

Cikkszám: 084435 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csőhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csőhossz 1 mm
Fúvóka belső ⌀ 2 mm
Csatlakozó menet 1/8 coll
Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Gyártó száma 0211721

Leírás

Kivitel:

Nagynyomású fúvóka akár 90 bar nagynyomású hűtéshez, valamint 70° és 110° közötti billentési tartománnyal. Ház kiváló minőségű műanyag granulátumból.
  • A meglévő tömlőrendszerben történő helytakarékos beépítéshez.
  • 360°-ban forgatható fúvóka.
  • Különböző csőhosszok kaphatóak.

Felhasználás:

A meglévő rendszerbe történő utólagos beépítéshez. Gyors forgácsoló megmunkálás lehetséges magas fordulatszámokkal a nagynyomású hűtésnek köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz