Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Légzésvédő maszk készlet, összehajtogatható uvex silv-Air 5000 sorozat, S/M méret, Szűrő: P1

Cikkszám: 097144 P1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szűrő Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méret S/M méret
Készlet tartalma 30
Gyártó jelölése 5100
Védelmi fokozat FFP1 NR D
Védettségi osztály FFP1
Tartalom 30
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP1

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097144 P1
Gyártó száma 8765100

Leírás

Kivitel:

Összehajtogatható prémium légzésvédő maszk higiénikusan egyenként csomagolva, melyet könnyen magánál tarthat. A széles, körbefutó fejpántnak köszönhetően biztosított a maszk kényelmes és biztonságos elhelyezkedése. Az integrált orrpánt rugalmasan hozzáigazítható az arc formájához. Az orrésznél lévő tömítőél nagyobb kényelmet garantál és jó tömítést biztosít.

Figyelem:

Ez az FFP1 maszk legalább az összes részecske 80%-át kiszűri a levegőből. FFP1 védelmi kategóriás légzésvédő maszk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz