Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Téli kabát AKER, fekete, Unisex méret: S

Cikkszám: 091970 S
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 145
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 145 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret S
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091970 S
Gyártó száma 71351_999-S

Leírás

Kivitel:

AKER könnyű téli dzseki Primaloft® szigeteléssel. A Helly Tech® Protection védelemnek köszönhetően a dzseki kedvezőtlen feltételek mellett is száraz és meleg marad. Teljesen vízálló, szélálló és jól szellőzik. Nagyon kényelmes viselet az olyan okos részleteknek köszönhetően, mint a szélzáró szegély, az állítható bőség és az ujjpántok, valamint az állítható tépőzáras kapucni. A vállaknál és az ujjakon lévő fényvisszaverő csíkok jobb láthatóságot biztosítanak. Egyszerű textil kialakítás a belső cipzárnak köszönhetően.
  • Kiváló minőségű YKK cipzár.
  • Oldalsó zsebek zipzárral és hajtókával.
  • Belső zseb tépőzárral.

Alkalmazható:

Téli nadrág AKER, 091849 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz