Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hővédő lábszár, Típus: UNI

Cikkszám: 091518 UNI

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 500
  • Szabvány: EN 14404

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hővédelmi ruházat
Anyagtömeg / szövetsűrűség 500 g/m2
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Hővédelmi lábszárvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091518 UNI
Gyártó száma HSG036KA-3

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi lábszárvédő aramid szövetből, hossz 36 cm. Max.1000°C sugárzó hőig.
  • Egyszerűen kezelhető.
  • Szikraképződéssel szemben ellenálló.
  • Tépőzárral az egyszerű lezáráshoz.

Tartalom:

1 pár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz