{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 500 kg | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Hasznos magasság | 1 840 mm | |
Polclapok száma | 5 | |
Szekrény előlap | Tele lemez szárnyas ajtó | |
Súly | 88 kg | |
Termék fajtája | Polcos szekrény |
Cikkszám | 954632 2000/SB | |
Gyártó száma | 954632 2000/SB |