Elválasztó lap készlet, átlátszó, Fióktípushoz: 150-00

Cikkszám: 963252 150-00
Ár beállítása 60 Darab (0,15 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 35 mm
Szélesség 52 mm
Láda/doboz/fiók típus 150-00
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963252 150-00
EAN / GTIN 5733439101981
Gyártó száma 101981

Leírás

Alkalmazható:

963253 sz. fiókokhoz.
963251 sz. 60 méretű fiókos tárolóhoz.

Tartalom:

Lapok száma: 60 db

Figyelem:

A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló fiókjai a 963252 sz. 150−01, 150−02 és 150−03/04 méretű elválasztó lapokkal szerelhetőek fel

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz